TAC SD-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52979265 品番 22105-032 3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。

内径(Φmm)32 適合流体水・温水 材質塩ビ 外径(Φmm)39.2 長さ(m)3 用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10〜50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25} 呼び径(inch)1-1/4 許容曲げ半径(mm)340 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.45(4.6) 呼び径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)510
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする