日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
マポッシュA7Wリングメモ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52980840
品番
E232P
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
サイズ
A7
色
ピンク
枚数
60枚
種類
リングメモ(ヨコ型)
罫
罫線
質量(g)
53
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:84×106/本文:76×105
内容
1個
行数
14行
罫幅(mm)
6
製本
リング