Trees Wリングノート A6

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52982328 品番 PTRBA6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

1.本文
全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。
A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。
2.表紙
「災害避難カード」として使える記入欄があります。
表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。
ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。

寸法(mm)105×148 サイズA6判 枚数40枚 6罫×22行 通し罫 製本リング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする