TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様O2 測定範囲:0〜21 vol.% O2 精度:±0.2 vol.% CO測定範囲:0〜4,000 ppm ±10 ppm または ±測定値の10%(0〜400 ppm) ±20 ppm または ±測定値の5%(401〜2,000 ppm) ±測定値 の10%(2,001〜4,000 ppm) 温度測定範囲:-40〜1,200 ℃ 差圧測定範囲:-100〜+200 hPa ドラフト圧:-9.99〜+40 hPa 気体CO測定範囲:0〜2,000 ppm 燃焼効率:0〜120 % 排ガス損失:0〜99.9% CO2演算 本体固定用背面マグネット Buetoothプリンタ(別売)による印刷 動作湿度:湿度 15〜90 %rH(結露なきこと) 外形寸法:244×98×59(L×W×H) 動作温度:-5〜+45 ℃ 保護等級:IP40 本体色:黒/オレンジ ディスプレイ:5.0インチタッチ式, 1280×720ピクセル メモリ:1,000,000 測定値 バッテリ種類:リチウムイオン電池 バッテリ寿命:10h 質量:約800g 同梱品:testo 300本体, AC電源(USBケーブル付属), 排ガスプローブ(300mm, Φ6 mm, 耐熱 500 ℃, スペアダストフィルター×10枚, PC ソフトウェア「EasyHeat」DLキー, ケース) 注文コード52992986 品番0564 3002 87
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。
タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
O2・H2 補償付 CO センサ(測定範囲最大 8,000 ppm)を搭載し、300mm排ガスプローブ、収納バッグ、アクセサリーが付属しています

仕様O2 測定範囲:0〜21 vol.% O2 精度:±0.2 vol.% CO測定範囲:0〜4,000 ppm ±10 ppm または ±測定値の10%(0〜400 ppm) ±20 ppm または ±測定値の5%(401〜2,000 ppm) ±測定値 の10%(2,001〜4,000 ppm) 温度測定範囲:-40〜1,200 ℃ 差圧測定範囲:-100〜+200 hPa ドラフト圧:-9.99〜+40 hPa 気体CO測定範囲:0〜2,000 ppm 燃焼効率:0〜120 % 排ガス損失:0〜99.9% CO2演算 本体固定用背面マグネット Buetoothプリンタ(別売)による印刷 動作湿度:湿度 15〜90 %rH(結露なきこと) 外形寸法:244×98×59(L×W×H) 動作温度:-5〜+45 ℃ 保護等級:IP40 本体色:黒/オレンジ ディスプレイ:5.0インチタッチ式, 1280×720ピクセル メモリ:1,000,000 測定値 バッテリ種類:リチウムイオン電池 バッテリ寿命:10h 質量:約800g 同梱品:testo 300本体, AC電源(USBケーブル付属), 排ガスプローブ(300mm, Φ6 mm, 耐熱 500 ℃, スペアダストフィルター×10枚, PC ソフトウェア「EasyHeat」DLキー, ケース) アズワン品番65-3648-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする