デラックスオイル 高純度

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード52997054 品番32754
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

チェーンや可動部の潤滑防錆に優れています。

用途高純度の差し油です。 容量(mL)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52997054
2024-05-29
用途:
自転車チェーン用
製造業

自転車チェーン用に購入。
粘度が低く冬の低温時でも使えます。
200km程度の走行でも大丈夫そうです。
キャップの締まりが弱いのか、横にすると若干漏れます。

2023-01-23
用途:
自転車のチェーン、
その他業種

粘度は低めのリキッドなので一度ブラシ等で馴染ませたら拭き取る必要性が有ります、(ただ塗っただけは飛び散ります)他の容器に小出しにして粘度高めのオイルの粘度調整にも使えそうです、

1人が参考にしています
対象商品:
52997054
2021-07-14
用途:
自転車のメンテナンス
有限会社グノーシス 様 (サービス業)

もう少し粘性があったらダラダラ垂れないので良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする