カクダイ
カクダイの 圧力・流量測定
カクダイの 圧力・流量測定その他関連用品
カクダイの メートルコック
メートルコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012488
品番
652-011-6
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び
6
A
G1/4
B
G1/4
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
30
材質
ステンレス
使用圧力(MPa)
0〜0.3