カクダイ
カクダイの 圧力・流量測定
カクダイの 圧力計
カクダイの 汎用圧力計
汎用圧力計(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012838
品番
649-872-04E
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体
水・油・エアー
取付ねじ
管用平行ネジ
圧力レンジ(MPa)
1
外径(Φmm)
75
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
3/8
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
測定流体
水・油・空気