※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC60A-10-23N-D AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 53017268 AC60A-10-23N-D AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 53017268

AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード53017268 品番AC60A-10-23N-D
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力など6192種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計圧力計なし ルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構ノンリリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB) 取扱説明書:(1.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする