画像準備中

D SUB コネクタ プラグ DE 9POS TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019918 品番173109-0641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1604-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする