リトルシェフクラブ
リトルシェフクラブの キッチン・調理用品
リトルシェフクラブの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
リトルシェフクラブの キッチンばさみ
カーブキッチンバサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033358
品番
FG5207
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
ギザ刃×カーブ刃で滑りやすい食材もつかみやすいハサミです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約166×70×10
全長(mm)
約166
質量(g)
約47
注意
※対象年齢:7歳以上