オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 12POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Econoseal J Mark II シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 適合製品:AMP Econoseal J Mark II シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53045879 品番174663-2
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Econoseal J Mark II シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 適合製品:AMP Econoseal J Mark II シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする