曜日別特売
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217

S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217
S00432 GNワンタッチクリップワイパー LEC(レック) 53047217

GNワンタッチクリップワイパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
53047217
品番
S00432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720

ワンタッチクリップに押し込むだけでぞうきんも使い捨てシートも簡単に取り付けられます。髪の毛・ホコリをとりこみやすい曲面状の立体クッションが床面にフィットするのでシート全面で汚れをキャッチします。付属のクロスは洗剤を使わずに汚れを落とす高機能クロスです。超極細繊維が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)使えます。

寸法(mm)
250×100×750~1100H
質量(g)
282
種類
伸縮
材質
柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂、クッション:発泡PE、クロス:ポリエステル90%・ナイロン10%
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。柄を落とすと破損することがあります。シートなどがきちんと固定されているかご確認ください。劣化・変色するため直射日光の当たらない場所に保管してください。

商品説明動画

【激落ちくん】「GNピタッとシートワイパー、GNワンタッチクリップワイパー、GN両面使えるワイパー」篇 1分13秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53047217
2022-11-15
用途: 家庭のフローリングの掃除に
その他業種

フローリングシートを付けて使用しましたが、ワンタッチではつきませんでした。
掃除中にはシートが抜けてきますし、そうならないようにしっかり3度4度と噛み合わせたら、今度はシートを取り替える時に引っかかって取れなかったり……
付属のシート以外にうまくいかないのかな?と思うと使用しにくい商品でした

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする