仕様プラグ TINI Q-G パネル 3ポール コンタクト数:3 種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:TB シリーズ Tini Q-G SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 色:ブラック コネクタ 色:ブラック コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:5A 材質:真鍮 ニッケルメッキ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:10.7mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:125V 動作電圧:125V
アズワン品番65-1613-75