EL-90387 スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応 マリン商事 53058575

 

EL-90387 スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応 マリン商事 53058575
EL-90387 スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応 マリン商事 53058575
EL-90387 スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応 マリン商事 53058575
EL-90387 スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応 マリン商事 53058575
EL-90387 スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応 マリン商事 53058575
EL-90387 スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応 マリン商事 53058575

スプレーガン 電動ペインター 800ml 水性/油性 両対応

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53058575品番EL-90387
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

だれでもペンキが速く正確に塗れる!霧状の超微粒子の塗料が、木材・プラスチック・金属にしっかりと付着し、水性と油性どちらの塗料にも使用可能。ハケで塗りにくい柵等のペイントもラクラク。凹凸のある場所もムラなく塗装。広い面積もあっという間に塗装できる。

用途DIY用途(木工・家具塗装、金属塗装)に。質量(kg)1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×115×275最大吐出量(mL/min)700(ノズル中)、350(ノズル小)連続使用可能時間2時間最大容量(mL)タンク:800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-08
用途: 本日限定モノタロウブランド全品15%OFF 適用されず

「本日限定モノタロウブランド全品15%OFF」 とのメールで早速注文しましたが、全く値段が変わらず、挙げ句のはてクーポン適用なので発送が遅くなります!!とのこと
キャンペーンメールは嘘だったのか! 通常注文よりも遅くなるのであれば、慌てて注文数することもなかった
モノタロウ会社への信頼は、地に落ちました

2が参考にしています
MonotaROからの回答

モノタロウブランド全品15%OFFは、モノタロウブランドにのみ適応されます。他のブランド商品には適応されません。ご了承くださいますようお願い申し上げます

対象商品 : 53058575
2021-05-10
用途: 屋根の塗装
サービス業

安いので、大したことは無いと、たかを括っていましたが、お値段以上で、とても満足さています。ちゃんと、塗装後のメンテナンスを、していれば、長期的に使えます。ただ、800ミリリットルと他の同種より多いのですが、実際使用してみて、予備のタンクが有れば、時間がもっと節約で来るので、とても助
かります。予備タンクは、販売していないのでしょうか!、有れば、お知らせください。

1が参考にしています
対象商品 : 53058575
2021-02-06
用途: 塗装作業時
新潟古町 えんとつシアターサービス業

広範囲の塗装に大変重宝しました。今まで刷毛とローラーでやっていたのは何だったんだろうと。

4が参考にしています
対象商品 : 53058575
2021-02-23
用途: 部品の仕上げ塗装
建設業・工事業

「エアレスかな??」と思ってましたが
電動ブロアを応用した吹付けガンです
なるほど上手い事を考えた商品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする