YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫/冷凍庫
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L 右開き・左開き仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53059135
品番
YFR-D90(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。扉はレイアウトに合わせて左右両開きに対応可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×500×857
定格内容積(L)
86(冷凍室26、冷蔵室60)
用途
冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
質量(kg)
25
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
電熱装置:4
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
203
注意
お届け時は右開き仕様となっております。左開きにする場合はお客様の方で行ってもらいます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません