携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53062434 品番SF-HF20 WT
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。

ホワイト 用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
保安業務時
電気・ガス・熱供給・水道業

業務上ユニフォームの制限があり、ユニフォームを着ながら少しでも涼しくならないかと探していました。感想は「無いよりは良い。」が率直です。接客中の会話も中運転なら差支えない音でした。

対象商品:
53062434
2023-08-08
用途:
全般

風力弱すぎで、音も大きい。肌とシャツの間に風を通せるかと思ったが・・残念!

1人が参考にしています
対象商品:
53062434
2022-06-19
用途:
防水工事作業時
建設業・工事業

風は快適に吹くのですが作業服の下に入れると服を吸い込んで風が弱まります。何か考えなくては!

3人が参考にしています
対象商品:
53062434
2020-08-12
用途:
野外営業
教育・研究機関

重い、くさい、風力が弱い、、、
机に置くにも、折りたたみ式のバーがすぐに降りる、、使いにくいし涼しくなかったです
残念

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする