モバイルバッテリー リチウムポリマー充電池

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53062513 品番QX-056WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。
microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。
4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。

定格出力DC5V/2.4A(合計) バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)180 用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×22.3×90.7 使用電池高分子リチウムポリマー電池 バッテリー容量(Ah)10 アズワン品番64-3286-16 定格入力5V/2A 充電端子microUSB 給電端子USBポート×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする