刈払機用防振手袋半指

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53080644 品番 KB-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。
振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。
握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。
手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。
甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。

用途草刈作業用。 材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン サイズM タイプ3本半指 入数(双)1 機能防振 生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
注意
※油類、薬類、有害物、溶剤、高温なものを扱う作業には使用しないでください。
※体質によって肌のかぶれなど異常を感じた場合には使用をおやめください。
※電気に対しての絶縁性はありません。用途以外での使用はおやめください。
※本品の傷や破れなどが見つかりましたら使用をおやめください。
※洗濯機の使用は避け、手洗いをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする