コンセント付ダストボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53093165 品番 82315
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お部屋に馴染むスタイリッシュなデザイン。
・1500W 2口コンセント付き。カバー付きでホコリが入りにくい仕様です。
・角を丸く加工しているので高級感があり、お子様のいる家庭でも安心です。
・強度が高く、耐久性に優れる箱組仕様です。スライドレールでスムーズに引き出せます。
・扉はソフトクローズヒンジを使用していますのでゆっくり閉まります。
・背面化粧仕上げです。
・ゴミ箱を外して雑誌や小物を収容するなど、さまざまな使い方ができます。

仕様完成品 材質プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン 質量(kg)約8.3 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×35×51 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペール:18.5(15.5)×26.5(22)×30.5、扉:22×28×40(32.5) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×22.5×5(7)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする