ソケット パネル 4 ポール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53094879 品番PX0747/S
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Buccaneer Standard シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:8.1mm 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大コンタクト抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:6A 外径:38.1mm 外寸 / 高さ:28mm 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:100MΩ 成形材料:ガラス充填 ナイロン 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC パネルの厚さ最大:6.4mm パネル厚さ最小:0.8mm 定格電圧 V DC:250V アズワン品番65-1409-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする