曜日別特売
1844030000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 14AWG WEIDMULLER 53099684

ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 14AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53099684品番1844030000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,840
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1572-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする