ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53100015 品番 BSLS5ENU50BK2
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応

仕様(10m以上は単線) ブラック 規格CAT5e ケーブル長(m)5 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境0〜50℃、20〜80% ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)5.5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-3775-64 爪折れ防止あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53099927
2022-02-25
用途:
販売用
アイキャッチ 様 (卸売・小売業)

とても良かったです。頼んですぐに到着したので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする