曜日別特売
BSLS5ENU50BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100024

BSLS5ENU50BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100024
BSLS5ENU50BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100024
BSLS5ENU50BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100024

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5
ブルー
内容量1本注文コード53100024品番BSLS5ENU50BL2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応

仕様(10m以上は単線)ブルー規格CAT5eケーブル長(m)5構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-3775-65爪折れ防止あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53099927
2022-02-25
用途: 販売用
アイキャッチ卸売・小売業

とても良かったです。頼んですぐに到着したので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする