曜日別特売

ターミナル ブロック ヘッダ 4POS TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:4 定格電流:29A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)注文コード53100156品番1026780000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:4 定格電流:29A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1562-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする