ケーブル長(m)7適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)色ブルー対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%伝送帯域(MHz)500質量(g)約280コネクタ形状RJ-45コネクター規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)5.3ケーブルタイプスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Gbps)最大10爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)アズワン品番64-3775-94