曜日別特売

ターミナル ブロック ヘッダ 7POS TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.81mm ポジション数:7 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)注文コード53100366品番1942890000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.81mm ポジション数:7 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1567-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする