曜日別特売
KB-T8SL-006BL LANケーブル サンワサプライ 53109219

KB-T8SL-006BL LANケーブル サンワサプライ 53109219
KB-T8SL-006BL LANケーブル サンワサプライ 53109219
KB-T8SL-006BL LANケーブル サンワサプライ 53109219
KB-T8SL-006BL LANケーブル サンワサプライ 53109219
KB-T8SL-006BL LANケーブル サンワサプライ 53109219
KB-T8SL-006BL LANケーブル サンワサプライ 53109219

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)0.6
内容量1本注文コード53109219品番KB-T8SL-006BL
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
極細4.0mmケーブル径ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。
エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド(ScTP)ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。
これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。
CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。
ハロゲンフリーで安心有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。
ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

規格CAT8ケーブル長(m)0.6ケーブル外径(Φmm)4爪折れ防止ありブルーコネクタあり結線方式ストレート結線構造単線導体サイズ(AWG[mm2])30適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする