曜日別特売
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129

※仕様

CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129
CW-1820(W) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 53124129

ウインドエアコン 冷房専用タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード53124129品番CW-1820(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工事不要で窓に簡単に取り付けられる、冷房専用窓用エアコン。
取り付けカンタン、約30分スピード設置。
室外機がなく、形状もコンパクトで、お部屋を選ばない。
ベランダの狭い部屋や、室外機の置けないマンション廊下側の部屋などに。
転勤・引越しが多く、取り外しが簡単なエアコンをお求めの方にも。
賃貸マンションなどで、壁に穴を開けずに使用できる。
コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑え、図書館並の低騒音を実現。
運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音も「ゆっくり停止機能」による制御で和らげる。
ドレン水除菌:銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ち、細菌の繁殖によるヌメリを抑える。
(ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生)
ノンドレンタイプでドレンホース不要。
内部乾燥モード:運転停止後にエアコン内部を送風で乾燥させ、細菌やカビの発生を抑える。
カビの繁殖を抑えるフィルター採用。
外して水で丸洗いが出来るオープンパネル。
見やすい液晶リモコンで簡単操作。
本体にリモコンホルダーがあり、紛失防止にも便利。
12時間 切・入タイマー付き。

用途ウィンドエアコン・ルームエアコン・エアコンとして、空調・冷房・新生活に電源電圧(V)単相100付属品アルミ製標準窓枠、液晶リモコン質量(kg)21シティホワイト冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8消費電力(W)(50/60Hz)(期間外)605/705、(期間)416/468保証期間お買い上げ日より1年床面積(m2)【50Hz】7~11(4.5~7畳)、【60Hz】8~12(5~8畳)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)335×240×750運転音(dB)(A)(50/60Hz)室内:52/54、室外:62/64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53124113
2020-07-02
用途: デスクワーク
建設業・工事業

外の気温に左右される商品でした、雨の日等は良く冷え、真夏日のような日は全く冷えないと感じました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする