※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125mm エコ丸 石膏ボード用 スキルマン 53130544 125mm エコ丸 石膏ボード用 スキルマン 53130544 125mm エコ丸 石膏ボード用 スキルマン 53130544 125mm エコ丸 石膏ボード用 スキルマン 53130544

エコ丸 石膏ボード用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53130544 品番 125mm
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】
「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。
【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】
ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断!
集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。
カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。
チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。

外径(Φmm)125 刃数(p)50 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.8 適合材石膏ボード 用途石膏ボードの切断に。 適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用 規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
注意
※石膏ボード専用刃ですので、ご使用の際の下敷きには、木材等の硬質物は絶対に使わないでください。
※ご使用の際には、無理に押さずにゆっくり切り進めてください。刃が熱を持って歪みが生まれてしまう恐れがあります。
※取り付けの際には、切断方向をよくご確認ください。

商品説明動画

エコ丸 石膏ボード用カッター
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53130535
2021-07-28
用途:
建築現場
苅田建設 様 (建設業・工事業)

初めて使った感じはやはりチップの方が速く軽く切れるなと思いました。ただ私はスタイロを下敷きに使っていますがほとんど埃が出ないしバリも出ませんでした。化粧ボードなどに良いかも!現場を汚したく無い人にも良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする