uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカー中字 丸芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53141735
品番
PX201P.1
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
インク色
白
幅(mm)
50
高さ(mm)
200
奥行(mm)
15
線幅(mm)
2.2〜2.8
商品タイプ
使い切り本体