uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカー中字 丸芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
53141744
品番
PX201P.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
インク色
黒
幅(mm)
50
高さ(mm)
200
奥行(mm)
15
線幅(mm)
2.2〜2.8
商品タイプ
使い切り本体