※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。サイズにご注意ください)

NHC120-20M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146407 NHC120-20M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146407 NHC120-20M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146407 NHC120-20M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146407

挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53146407 品番 NHC120-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。
結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。

用途
ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等
またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
長さ(m)20 適合ホースサイズ1.1/4 自然折径幅(mm)120 有効内径(mm)72 材質ナイロン 難燃性VW-1
注意
※製品の特性上ハサミの切断面でほつれが発生しますので、端末を火であぶるなどの処理をした後にご使用ください。(出荷時カバー両端は熱処理してあります。)
ホース両端部にインシュロックバンドをするとズレが防止できます。
ホースの屈曲に合わせ長めに切断し、全体にしわが寄る程度にするのが良いです。
油圧ホースの最大幅は金具先端部になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする