曜日別特売
NHC150-10M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。サイズにご注意ください)

NHC150-10M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146425
NHC150-10M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146425
NHC150-10M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146425
NHC150-10M 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース 53146425

挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)10
有効内径(mm)92
内容量1本注文コード53146425品番NHC150-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。
結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。

用途
ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等
またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
長さ(m)10適合ホースサイズ1.1/2自然折径幅(mm)150有効内径(mm)92材質ナイロン難燃性VW-1
注意
※製品の特性上ハサミの切断面でほつれが発生しますので、端末を火であぶるなどの処理をした後にご使用ください。(出荷時カバー両端は熱処理してあります。)
ホース両端部にインシュロックバンドをするとズレが防止できます。
ホースの屈曲に合わせ長めに切断し、全体にしわが寄る程度にするのが良いです。
油圧ホースの最大幅は金具先端部になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする