※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。サイズにご注意ください)

NHC50F-5M 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース 53146443 NHC50F-5M 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース 53146443

面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53146443 品番 NHC50F-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm〜50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。

長さ(m)5 適合ホースサイズ1/2(4分) 自然折径幅(mm)50 用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質ナイロン 内径(Φmm)30 難燃性VW-1
注意
※商品の特性上1%程度の長さ差異があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100824
2023-03-30
用途:
重機 油圧ホース破損対策 油の飛散防止
有限会社前川工業 様 (建設業・工事業)

油圧ホースの湾曲部分は一回り大きめのカバーでないと巻きにくい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする