※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。サイズにご注意ください)

NHC-50F-20m(マジック型) 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース 53146468 NHC-50F-20m(マジック型) 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース 53146468

面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 自然折径幅(mm)50 注文コード53146468 品番NHC-50F-20m(マジック型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・自然折径幅など35種類から選べます 他の種類を見る

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm〜50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。

長さ(m)20 適合ホースサイズ1/2(4分) 自然折径幅(mm)50 用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質ナイロン 内径(Φmm)30 難燃性VW-1
注意
※商品の特性上1%程度の長さ差異があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100824
2023-03-30
用途:
重機 油圧ホース破損対策 油の飛散防止
有限会社前川工業 様 (建設業・工事業)

油圧ホースの湾曲部分は一回り大きめのカバーでないと巻きにくい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする