曜日別特売
LXMU160504PER-MM AH3225 チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ 53176167

代表画像

LXMU160504PER-MM AH3225 チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ 53176167
LXMU160504PER-MM AH3225 チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ 53176167

チップ LXMU08/10/12-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4注文コード53176167品番LXMU160504PER-MM AH3225
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法APMX(mm)15寸法LE(mm)15.7寸法S(mm)5.22寸法BS(mm)1.6コーナーR(mm)0.4寸法W3(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする