東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 置き物/インテリア小物/収納
ワイヤーキューブセット白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
53180227
品番
XU000019
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2mmワイヤー使用
材質
鉄
分類
ディスプレイ什器
寸法(cm)
□35/30/25/20/18/15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません