RCR-875Z ポータブルCDラジオ オーム電機 53189878 RCR-875Z ポータブルCDラジオ オーム電機 53189878 RCR-875Z ポータブルCDラジオ オーム電機 53189878 RCR-875Z ポータブルCDラジオ オーム電機 53189878

ポータブルCDラジオ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53189878 品番RCR-875Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,227
販売価格(税別)
7,479

AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー
手軽に持ち運べるコンパクトタイプ
外部機器のスピーカーとしても使用可能
コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)
口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド
ワイドFM(FM補完放送)対応
CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き
CD/選局液晶表示
ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き
キャリーハンドル付き
FMロッドアンテナ付き
本体カラーはホワイト

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522〜1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76〜108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 質量(g)約1080(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 スピーカーサイズ(mm)口径66×2
取扱説明書:(3.89MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
発表会
医療・福祉・介護関連業

ボリュームをつまみで調節できるものを探して、これを購入しました。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする