曜日別特売
XSLW11-G フィットライン ぺんてる 53251276

 

XSLW11-G フィットライン ぺんてる 53251276
XSLW11-G フィットライン ぺんてる 53251276
XSLW11-G フィットライン ぺんてる 53251276

フィットライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本インク色イエロー注文コード53251276品番XSLW11-G
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

特殊なペン先で線がキレイに引ける蛍光ペン。ペン先のクッションで安定して線が引けます。普通紙・OA用紙に使えます。

用途筆記インク色イエロータイプツイン線の太さ細字/太字線幅(mm)細字:1/太字:1.5~3.5材質軸・前軸・大小キャップ:再生PP、ペン先・中綿:ポリエステル繊維エコマーク認定認定方式キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする