ハッキリ聴こえる音声ガイドマルチタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53251425 品番KNC20S
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

マイクユニット1台+ピンマイク1台、計2台の音声を同時送信。(マイクユニットの追加購入で最大4台まで可能)
マイクは正面からの音をしっかりひろう指向性マイク。またノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現。
マルチレピーターに外部機器が接続できる。
マルチレピーターはショルダーベルトで、持ち歩きができる。
耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機。

用途
講習会などでの質疑応答に
翻訳機を介したガイドに
バッテリー容量(mAh)
マルチレピーター 850
マイクユニット 850
ケーブル長(m)タイピンクリップ付:1 仕様【マルチレピーター】3CH同時受信、外部入力端子、出力端子、【マイクユニット】免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む) セット内容マイクユニット(マルチタイプ用)×1台、マルチレピーター ショルダーベルト付×1台、単一指向マイク&タイピンクリップ付コード×1台、耳かけ型受信機×5台、トランク型充電器(マルチタイプ用)×1台、トランク型充電器用 ACアダプター×1台、タイピンクリップ付コード×1本、チャンネル変更用ドライバー×1本、トランクキー×2個、取扱説明書(保証書付)×1冊 質量(kg)約5.1(セット品含む)、約4.2(トランク型充電器) 質量(g)【耳かけ型受信機】約50、【マルチレピーター】約500、【マイクユニット】約90 電源【耳かけ型受信機】DC5V リチウムポリマーバッテリー、【マルチレピーター】DC5V リチウムイオンバッテリー、【マイクユニット】DC5V リチウムポリマーバッテリー 出力電圧(V)【トランク型充電器】DC5 入力電圧(V)【トランク型充電器】AC100〜240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【耳かけ型受信機】125×70×163、【マルチレピーター】57×138×177、【マイクユニット】47×29×220、【トランク型充電器】455×150×365 連続使用時間(時間)【耳かけ型受信機】約8、【マルチレピーター】約8、【マイクユニット】約8 充電時間(時間)【耳かけ型受信機】約3、【マルチレピーター】約5、【マイクユニット】約4 アズワン品番64-8841-49 周波数帯域(Hz)【耳かけ型受信機】2.4G、【マルチレピーター】送信部 2.4G、受信部 800M、【マイクユニット】800M 変調方式【マルチレピーター】送信部 FHSS、受信部 FM、【マイクユニット】FM スピーカーサイズ(mm)【耳かけ型受信機】20×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする