キングジム
キングジムの AV家電
キングジムの オーディオ
キングジムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
トランク型充電器(マルチタイプ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53251459
品番
MR-551TC
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
セット内容
トランク型充電器用ACアダプター、トランクキー2個、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約4.2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×150×365
アズワン品番
64-8842-04