クロスレンチ アルミホイール対応

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53255774 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。

用途ホイールナットの脱着に 全長(mm)400×400 質量(kg)約1.3 ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※一部のアルミホイールで使用出来ない場合があります。
ソケット径(Φmm)をご確認の上ご購入ください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
車内常備保管

最近は電動インパクトを使うので出番は少ないですが出先のトラブル回避のため車に積んでます。
十字レンチは車載の物より使いやすいし作業が早い。
パンク修理キットとパンタグラフ・コンプレッサーがあれば怖い物はない。

対象商品:
53255774
2025-09-26
用途:
タイヤ交換
飲食業

19mmのナット交換で利用していますが少し遊びが大きいような気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
53255774
2026-03-29
用途:
車のタイヤ交換
製造業

作りもしっかりしており、特に問題なくタイヤ交換をすることが出来ました

対象商品:
53255774
2025-12-22
用途:
タイヤ交換
サービス業

丈夫そうで良いと思いますが、少し重たい気がしました。

1人が参考にしています
2025-06-03
用途:
トランクに一つ

ヘッドがコンパクトで〇、重量も適度+安価で丁度良いです。

対象商品:
53255774
2025-01-29
用途:
タイヤ交換

タイヤ交換用に買いました、安かったので期待はしてませんでしたが普通に使えてこれで充分だと感じました

対象商品:
53255774
2024-10-15
用途:
自家用車のタイヤ交換

黒色クロム処理されており、見た目及び手触りが良い。
重いですが、自宅で使用するので問題無し。

1人が参考にしています
2024-12-23
用途:
タイヤ交換
サービス業

アルミホイールのタイヤ交換にも使えてよかった。価格もお手頃で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする