ダイヤモンドカッター 3枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード53260254 品番IH-755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッター3枚セットです。
スピード重視のセグメントタイプ105ミリ×2枚と仕上がり重視のウェーブタイプ105ミリ×1枚入り。
乾式切断用です。

直径(Φmm)105 穴径(Φmm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)セグメントタイプ1.8/ウェーブタイプ2 用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に 仕様乾式切断用 セット内容セグメント刃×2、ウェーブ刃×1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適応電動カッター、ディスクグラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする