iHelp
iHelpの 切断
iHelpの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター セグメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53260279
品番
IH-758
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
スピード重視のセグメントタイプ。
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22(Φ20リング付き)
ダイヤ層厚さ(mm)
2
用途
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様
乾式切断用
タイプ
セグメント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適応
電動カッター、ディスクグラインダー