BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オフロードタイヤ
140/80-18MC 70P WT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53277693
品番
MCS01435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
許容リム幅(inch)
2.50(最小)
3.50(最大)
タイヤサイズ
140/80-18 R
タイプ
W
速度記号/荷重表示
70R
パターン
ED668
標準リム幅(inch)
2.5
タイヤ幅(mm)
140
リム径(inch)
18
トレッド幅(mm)
136
偏平率(%)
80
タイヤ外径(mm)
685
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。