CRANK BROTHERS
マレット 3 ペダル(2016~)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
シルバー/黒
シルバー/赤
シルバー/黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
53305553
品番
320850001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,818
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ソールの形状に合わせ、カーブしたラージプラットフォームを採用しペダリングの安定性を確保しました。
確実にシューズをキャッチする4面ステップイン。
色
シルバー/黒
材質
本体:6061-T6+A380アルミ、ウイング部:17-4 HP ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー/igus製 LLグライドブッシュ アウター/エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
仕様
リリースアングル:15度、20度
質量(g)
499