KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の バッテリーチェッカー
バッテリーチェッカー BLUETOOTH4.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53318765
品番
304-6261
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールして
Bluetooth機能を使って、愛車のバッテリーの状態を容易に確認する事が出来ます。
材質
ポリカーボネート、強化プラスチック
質量(g)
22.2
電圧(V)
DC4〜32
本体寸法(mm)
38×27×18
対応OS
iOS8以降/Android4.3以降
周波数特性
2.4GHz
消費電力(mA)
2以下
防水保護等級
IP66
作動温度(℃)
-40〜85
Bluetooth
4.0