FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ポリエステル手袋 制電手袋
帯電防止手袋 厚手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53319133
品番
#400
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
危険、不快な静電気を大幅に抑制する高性能導電性繊維「ベルトロン(R)」原糸使用!
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
全長(cm)
22
色
グレーモク
質量(g)
(1双あたり)29
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応