コネクタ形状RJ-45コネクター
規格CAT5e
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールドUTPケーブル
爪折れ防止あり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
ケーブル種類-
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
ケーブル長(m)20
動作環境温度0〜50℃、湿度20%〜80%(結露なきこと)
色ブルー
仕様(10m以上は単線)
ケーブルスタンダード
アズワン品番64-3970-16