Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53334174 品番 BSLS6AFU150BL
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4983,698

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ

ケーブル長(m)15 適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) ブルー 規格CAT6A 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと) シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 導体ヨリ線ツイストペアケーブル 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約1.5 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット カテゴリーCat6A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする